咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘728788
商品编号
728788
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728788 200
剥线,用于电缆直径
剪切能力
可以切割的最大直径
总长度
适用的芯端套管
重量
0.7 – 1.5mm2 2.5mm2
5×2.5mm2
15mm
200mm
0.5 – 2.5mm2
280g
销售价 数量
 
800.82
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®带开口弹簧的安全钳 VDE 绝缘728788
商品编号:728788 200

材料

特种工具钢,钳体镀铬,握柄带有多成分套膜。
技术说明

多功能钳,用于安装带螺接活节的电气设备,钳子使用起来精准无间隙。

  • 夹持扁平和圆形材料。

  • 弯折金属丝和铜导线。

  • 暗装插座的修边与扩张。

  • 切割直径 15 mm(5×2.5 mm2)以下的铜电缆。

  • 将 0.75 至 1.5 mm2 和 2.5 mm2 的铜导线剥皮。

  • 压接 0.5 至 2.5 mm2 的芯端套管。


钳柄带有抓握套膜,绝缘设计,最高可耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
带有复位弹簧。

属性
剥线,用于电缆直径
0.7 – 1.5mm2 2.5mm2
剪切能力
5×2.5mm2
可以切割的最大直径
15mm
总长度
200mm
适用的芯端套管
0.5 – 2.5mm2
重量
280g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加