咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO自动对准三脚拉马
商品编号
881010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881010 0
881010 1
881010 2
881010 3
881010 4
外部夹持范围
夹紧深度至
60mm
50mm
100mm
100mm
120mm
120mm
160mm
160mm
250mm
200mm
销售价 数量
 
688.00
973.99
1455.85
2190.22
3092.07

商品详情

商品名称:KUKKO自动对准三脚拉马
商品编号:881010 4
技术说明

非常轻便实用的结构,带有夹紧宽度活节调置机构。随着螺杆下压力的增强,拉马脚加在需要提取的部件上的提取力也自动增大。拉马脚由优质工具钢制成。
属性
外部夹持范围
250mm
夹紧深度至
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加