咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖冲头,特殊品质 粉末涂层
商品编号
746920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
746920 2
746920 3
746920 4
746920 5
746920 6
746920 8
尖端直径 D
总长度 L1
柄部直径 S
芯轴长度 L2
2mm
150mm
10mm
40mm
3mm
150mm
10mm
40mm
4mm
150mm
10mm
40mm
5mm
150mm
10mm
40mm
6mm
150mm
10mm
40mm
8mm
150mm
10mm
45mm
销售价 数量
 
109.85
109.06
109.06
109.06
109.06
109.85

商品详情

商品名称:尖冲头,特殊品质 粉末涂层
商品编号:746920 8
技术说明

强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
特殊的品质,也就是说最大可能的尖端硬度 − 大约为 59 HRC − 同时又确保了理想的韧性。
材料

特殊品质的铬钒钢,镀铬并且带有粉末涂层。
属性
尖端直径 D
8mm
总长度 L1
150mm
柄部直径 S
10mm
芯轴长度 L2
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加