咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX磁性测量支架,测杆带微调装置
商品编号
441180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441180 120SF
441180 240
441180 290
441180 600
下方连接螺纹
幅度
最大负荷
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
M5
178mm
2.7kg
56mm
51mm
320N
30mm
36mm
36mm
M8
282mm
4kg
110mm
101mm
800N
50mm
60mm
55mm
M8
349mm
8kg
149mm
129mm
800N
50mm
80mm
55mm
M10×1.25
580mm
20kg
287mm
223mm
1300N
50mm
117mm
55mm
销售价 数量
 
2095.74
2370.58
3109.25
6201.31

商品详情

商品名称:HOLEX磁性测量支架,测杆带微调装置
商品编号:441180 600
技术说明

机械式的磁性表架,配有机械锁紧机构。所有三个活节可以通过一个旋钮实现锁紧。锁紧力无级可调,并且稳定性高。球头活节可以实现快速而且方便的定位。磁性底座上配有旋转开关和 V 形槽。
标准型量表支承,配套适用于装夹柄 ⌀6 mm,⌀ 8 mm 和固定棱块,量表支承提供精细调节功能。
属性
下方连接螺纹
M10×1.25
幅度
580mm
最大负荷
20kg
活节臂长度 L1
287mm
活节臂长度 L2
223mm
磁力
1300N
磁力底座 宽度
50mm
磁力底座 长度
117mm
磁力底座 高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加