咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型硬度试验机 NEXUS
商品编号
495085
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用型硬度试验机 NEXUS
商品编号:495085
供货范围

测试软件 IMPRESSIONS™,6.3 倍和 10 倍镜头,夹紧盖,直径 80 mm 试验台,120 度洛氏圆锥压头,136 度维氏金字塔压头和 2.5 mm 球托,含 ASTM 和 ISO 检测证书。
提示

发货和发运包装单独计算。DAkkS 校准可选在安装地点处,为了获得足够大的布氏压入硬度另外需要 2.8 倍的镜头和环形照明灯。
技术说明

通用型硬度试验机带视频测量系统。高级版 IMPRESSIONS™。在封闭的调节回路中试验载荷应用(载荷单元;封闭的闭环系统)。内置 1800 万像素摄像头具有缩放、自动对焦和智能图像分析功能,保证快速而精确地测量试验痕迹。IMPRESSIONS™ 软件自动控制检测过程并执行硬度试验痕迹的全自动图像分析以及测量结果的归档。高分辨率内置工业用触摸屏。
标准

EN ISO 6506-1、EN ISO 6507、EN ISO 6508、EN ISO 4545 和 ASTM E-18。
应用

通用型硬度试验机 NEXUS 7700 可以用于布氏、维氏、洛氏、超级洛氏和努氏硬度试验。此外可以进行塑料硬度试验(球压)以及按照 HVT 及 HBT 进行检验。
技术参数
校准
价格请垂询
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加