咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式线性测量探头 轴向
商品编号
434775
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434775 GT21
434775 GT21M
IP 保护等级
兼容性
制造商名称
测杆行程
测量范围
电子零点测力
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
重复精度
量针收回
防尘罩
IP 65
TESA
GT21
4.3mm
±1mm
0.63N
0.2 + 3 × L³µm
0.01µm
机械式
IP 65
Mahr
GT21M
4.3mm
±1mm
0.63N
0.2 + 3 × L³µm
0.01µm
机械式
销售价 数量
 
4704.05
4895.77

商品详情

商品名称:电子式线性测量探头 轴向
商品编号:434775 GT21

应用

各种精度要求高的测量工作,特别是在生产制造领域。
可选附件

测量探头,测量力弹簧。
技术说明

应用广泛的高精度长度测量探针。

  • 球体导向的高精度测量销。

  • 电子测量信号增强装置提高测量精度。

  • 张紧轴直径 8 mm,可在整个长度上张紧。

  • 对温度波动不敏感,侧向力通过球支座。

  • 出色的电磁屏蔽。

TESA 长度测量探头具有出色的可重复性、耐用性和使用寿命。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
价格承索
属性
IP 保护等级
IP 65
兼容性
TESA
制造商名称
GT21
测杆行程
4.3mm
测量范围
±1mm
电子零点测力
0.63N
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
0.2 + 3 × L³µm
重复精度
0.01µm
量针收回
机械式
防尘罩
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加