咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO拉马套装,配有塑料箱
商品编号
882700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
882700 24A
882700 24B
882700 24C
放置于
2 个塑料箱
2 个塑料箱
3 个塑料箱
销售价 数量
 
12600.17
18423.57
24337.14

商品详情

商品名称:KUKKO拉马套装,配有塑料箱
商品编号:882700 24A
技术说明

将最常用的拉马合理的组合在一起,因而适用于各类拉拔作业。
技术说明
尤其适合汽车技工使用。
内容
各 1 把双臂拉马 880100: 规格尺寸 1
各 1 把双臂拉马 881000: 规格尺寸 0
各 1 根拉拔夹头: 5−32 mm
各 1 把内拉马 882600: 规格尺寸 1−6
各 1 个支架 882800: 规格尺寸 1;2
属性
放置于
2 个塑料箱
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加