咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO轴承提取器单件
商品编号
884700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884700 0
884700 1
884700 2
884700 3
884700 5
夹紧深度
拉拴长度
连接螺纹
120mm
180mm
M10
200mm
270mm
M10
190mm
280mm
M 14×1.5
260mm
360mm
M18×1.5
370mm
530mm
G3/4
销售价 数量
 
801.31
1333.51
1964.80
3388.39
11917.34

商品详情

商品名称:KUKKO轴承提取器单件
商品编号:884700 5
应用

在缝隙太小不能用常规提取爪的情况下,用于紧扣在一起的楔形体轴承,齿轮的分离。
适用于

分离装置编号 884600。
技术说明

轴承分离与拔取器由优质工具钢制成。
轴承分离器:半圆形分离卡爪通过快速拉紧 - 压紧丝杆来对称地拉紧。从而使楔形卡爪插入轴承和轴之间。
轴承拔取器:与轴承分离器一起使用,从轴承座中提取轴承(要求拧接螺栓拧紧到螺纹孔和分离卡爪中)。
适用于
分离装置,编号 884600: 5
属性
夹紧深度
370mm
拉拴长度
530mm
连接螺纹
G3/4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加