咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB用于一字/十字螺栓的刀头
商品编号
669605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669605 1
669605 2
669605 3
刀刃宽度
刀身直径
十字头规格
总长度
2mm
3.5mm
00
120mm
2.5mm
3.5mm
0
120mm
3.5mm
3.5mm
1
120mm
销售价 数量
 
73.56
73.56
73.56

商品详情

商品名称:PB用于一字/十字螺栓的刀头
商品编号:669605 3
适用于

细牙螺丝起子套装,编号 669600 和 669610,扭力扳手套装,编号 659912 50 和 659919。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子 一字头螺丝起子 -
属性
刀刃宽度
3.5mm
刀身直径
3.5mm
十字头规格
1
总长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加