咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX可锻铸铁螺旋夹具
商品编号
860100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860100 100
860100 160
860100 200
860100 250
860100 300
860100 400
860100 500
860100 600
860100 800
860100 1000
860100 1250
860100 1500
860100 2000
860100 2500
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
100mm
50mm
15×5mm
160mm
80mm
25×6mm
200mm
100mm
27×7mm
250mm
120mm
29×9mm
300mm
140mm
32×10mm
400mm
175mm
32×10mm
500mm
120mm
35×11mm
600mm
120mm
35×11mm
800mm
120mm
35×11mm
1000mm
120mm
35×11mm
1250mm
120mm
35×11mm
1500mm
120mm
35×11mm
2000mm
120mm
35×11mm
2500mm
120mm
35×11mm
销售价 数量
 
213.18
332.72
466.89
566.19
696.58
847.39
809.05
895.16
1007.31
1117.59
1235.12
1352.79
1669.02
2003.50

商品详情

商品名称:HOLEX可锻铸铁螺旋夹具
商品编号:860100 800

技术说明

高品质的可锻铸铁夹臂;强劲的棱形型钢导轨,开有槽纹,电镀锌。轻便的钢制主轴,经过发黑处理,并且带有梯形螺纹和活动压板。扭矩快速调整,实现可靠的夹紧。
标准

DIN 5117

技术说明
不配有防护帽
属性
夹紧开口度
800mm
幅度
120mm
滑轨截面
35×11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加