咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 通用
商品编号
560010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径 × 砂轮宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560010 115X7
560010 125X7
560010 178X7
560010 230X7
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
13300min-1
7mm
115mm
22.23mm
12200min-1
7mm
125mm
22.23mm
8500min-1
7mm
178mm
22.23mm
6600min-1
7mm
230mm
销售价 数量
 
61.07
70.04
119.55
181.92
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 通用
商品编号:560010
技术说明

  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
  • 磨削角度 20° 至 30°
  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。

采用玻璃纤维轮片的粗加工砂轮,可以满足材料去除,使用寿命和作业安全性等多个方面最高的要求。广泛适用于加工不锈钢,钢件和铸件。
技术规范 A30R-BF。
规格

A30R-BF。
技术参数
为材料优化
钢 不锈钢 -
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
推荐的攻角
20-30degrees
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
钛合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
通用
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加