咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®精密卡簧钳 带限制挡块719892
活节部分内置开口弹簧
商品编号
719892
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719892 A0
719892 A01
719892 A1
719892 A2
719892 A11
719892 A21
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于外部卡簧直径
直头
外圈,直头
A
0.9mm
140mm
DIN 5254 A
3mm - 10mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
0.9mm
130mm
DIN 5254 B
3mm - 10mm
直头
外圈,直头
A
1.3mm
140mm
DIN 5254 A
10mm - 25mm
直头
外圈,直头
A
1.8mm
180mm
DIN 5254 A
19mm - 60mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.3mm
130mm
DIN 5254 B
10mm - 25mm
90° 弯角
外圈,弯头
B
1.8mm
165mm
DIN 5254 B
19mm - 60mm
销售价 数量
 
353.54
387.01
393.72
424.45
457.93
504.80

商品详情

商品名称:KNIPEX®精密卡簧钳 带限制挡块719892
商品编号:719892 A0

技术说明

手柄和铰链件锻压加工而成。尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。
带可调节的限制挡块。
钳体经过灰色抗蚀磷化加工。手柄带有塑料覆层。活节部分内置开口弹簧。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
标准

DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。

技术说明
类型 A − 直头钳口。
属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
外圈,直头
型式
A
尖端直径
0.9mm
总长度
140mm
标准
DIN 5254 A
用于外部卡簧直径
3mm - 10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加