咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
两脚拉马装有横向夹具
商品编号
881200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881200 3
外部夹持范围
夹紧深度至
150mm
140mm
销售价 数量
 
2911.69
  • 商品详情

商品详情

商品名称:两脚拉马装有横向夹具
商品编号:881200 3
应用

用于取出齿轮,棘爪,转向盘等。
技术说明

拉马脚上具有特殊形状的夹紧面,可以利用横向夹具控制夹紧工件(编号 881180)。
属性
外部夹持范围
150mm
夹紧深度至
140mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加