咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球节分离器
商品编号
881620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881620 0
881620 1
叉口
杠杆夹紧范围
用于公称尺寸的球节
20mm
50mm
27−30mm
18 − 22mm
50mm
19 − 27mm
销售价 数量
 
1442.96
1118.34
  • 商品详情

商品详情

商品名称:球节分离器
商品编号:881620 1
技术说明

坚固的主体机结构,带有压紧卡箍和强劲的丝杆。由优质工具钢制成。使用简单快速:将分离器卡箍简单地从球节之间推入,并旋紧压紧丝杆。可毫不费力地将球节分离。
应用

用于在拆卸球窝接头时压出球面轴颈。也可作为转向横拉杆头的压出装置使用。
属性
叉口
18 − 22mm
杠杆夹紧范围
50mm
用于公称尺寸的球节
19 − 27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加