咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备工具套装,118 件套
商品编号
680400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电子设备工具套装,118 件套
商品编号:680400

工具以散件供货。


GARANT 游标卡尺: 1 件,编号 410100,规格尺寸 150
Stahlwille® 套头开口扳手: 各 1 件,编号 613500,规格尺寸 3.2;4;5;5.5;7;8;10;11;13
内六角弯头螺丝起子: 各 1 件,编号 626038,规格尺寸 0.7;0.9
各 1 件,编号 626037,规格尺寸 1.3;1.5;2;2.5;3;4;5
各 1 件,编号 626039,规格尺寸 1/16;3/32;1/8;3/16
GARANT 套筒扳手套装,1/4 英寸: 1 件,编号 630325,规格尺寸 SD(41 件套)
PB Swiss Tools 电工用一字头螺丝起子: 各 1 件,编号 663000,规格尺寸 2;2.5;3.5;4;5.5
PB Swiss Tools 一字头螺丝起子,短: 各 1 件,编号 664100,规格尺寸 5.5;8
PB Swiss Tools 一字头的 L 形螺丝起子: 各 1 件,编号 664800,规格尺寸 4;5.5
PB Swiss Tools 十字头 L 形螺丝起子: 各 1 件,编号 669400,规格尺寸 1;2
PB Swiss Tools 十字头螺丝起子: 各 1 件,编号 668000,规格尺寸 0;1;2;1K;2K
探测镜: 1 件,编号 081620,规格尺寸 23
Wera 电工用一字头螺丝起子: 各 1 件,编号 669900,规格尺寸 2.5;3;4
Wera 电工用十字头螺丝起子: 各 1 件,编号 669905,规格尺寸 0;1
Wera 电工用米字头螺丝起子: 1 件,编号 669910,规格尺寸 0
KNIPEX® 水泵钳 Cobra®: 1 件,编号 705800,规格尺寸 125
防磁镊子,尖头: 1 件,编号 727520 规格尺寸 AM
防磁镊子,带肩 / 钝边: 1 件,编号 727580 规格尺寸 AM
防磁交叉镊子,弯角 / 钝边: 1 件,编号 727700 规格尺寸 AM
防磁镊子,用于 Micro-Packages: 1 件,编号 727840 规格尺寸 AM
防磁镊子,完全绝缘,尖头: 1 件,编号 727920 规格尺寸 AM
安装夹钳: 1 件,编号 727950,规格尺寸 200
GARANT 电子用斜口钳: 1 件,编号 726210,规格尺寸 125
GARANT 电子用尖嘴钳: 1 件,编号 727170,规格尺寸 140
GARANT 电子行业用扁嘴钳: 1 件,编号 727165,规格尺寸 140
GARANT 钒斜口钳: 1 件,编号 723040,规格尺寸 160
GARANT 自动剥线钳: 1 件,编号 728613,规格尺寸 6
清漆剥除镊子: 1 件,编号 728770,规格尺寸 120
电缆剪刀,小型: 1 件,编号 730100,规格尺寸 160
销式冲头,带套筒: 1 件,编号 748201,规格尺寸 9(0.9 - 5.9 mm)
钳工锤,带 Hickory 锤柄: 1 件,编号 750100,规格尺寸 100
Tajima 通用型美工刀,配有折断式刀片: 1 件,编号 844900
活动扳手: 1 件,编号 813961,规格尺寸 150
绝缘胶带,黑色: 1 件,编号 083654 BLACK
手电筒,LED: 1 件,编号 081437 黑色
PARAT® 工具箱: 1 件,编号 692500


image.png

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加