咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®尖嘴钳,弯角状 浸泡绝缘,符合 VDE 标准713735
商品编号
713735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713735 200
总长度
钳头长度
200mm
73mm
销售价 数量
 
583.82

商品详情

商品名称:KNIPEX®尖嘴钳,弯角状 浸泡绝缘,符合 VDE 标准713735
商品编号:713735 200

技术说明

特别长的椭圆形钳头。切割刃经过感应淬火处理(大约 61 HRC),适合切割硬质和软质的线缆。钳口内部经过粗糙化处理。钳柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的电压环境下作业,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带塑料覆层,经过浸漆绝缘加工。
标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。

属性
总长度
200mm
钳头长度
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加