咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可锻铸铁螺旋夹具
商品编号
860000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860000 100
860000 120
860000 160
860000 200
860000 250
860000 300
860000 400
860000 500
860000 600
860000 800
860000 1000
860000 1250
860000 1500
860000 2000
860000 2500
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
100mm
50mm
15×5mm
120mm
60mm
20×5mm
160mm
80mm
25×6mm
200mm
100mm
27×7mm
250mm
120mm
29×9mm
300mm
140mm
32×10mm
400mm
175mm
32×10mm
500mm
120mm
35×11mm
600mm
120mm
35×11mm
800mm
120mm
35×11mm
1000mm
120mm
35×11mm
1250mm
120mm
35×11mm
1500mm
120mm
35×11mm
2000mm
120mm
35×11mm
2500mm
120mm
35×11mm
销售价 数量
 
232.52
277.05
298.86
412.27
498.60
623.59
760.13
773.02
819.37
927.62
1035.86
1133.76
1260.06
1539.64
1881.01

商品详情

商品名称:可锻铸铁螺旋夹具
商品编号:860000 120
技术说明

高品质的可锻铸铁夹臂;强劲的棱形型钢导轨,开有槽纹,电镀锌。轻便的钢制主轴,经过发黑处理,并且带有梯形螺纹和活动压板。扭矩快速调整,实现可靠的夹紧。
可以活动的夹钳臂,带有防滑保险机构,可以避免夹紧状态下的螺旋夹钳意外松脱。活动且无需工具就可以更换的压力板,从规格 160 起配有。
标准

DIN 5117
技术说明
在压力表面上配有塑料防护帽。
属性
夹紧开口度
120mm
幅度
60mm
滑轨截面
20×5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加