咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO双臂拔出器带有快速调节细长的拔出臂
商品编号
880450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880450 1
880450 2
880450 3
880450 10
880450 20
880450 30
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
70mm - 140mm
90mm
100mm
100mm - 220mm
160mm
150mm
180mm - 340mm
250mm
200mm
70mm - 180mm
120mm
100mm
100mm - 260mm
200mm
150mm
180mm - 440mm
350mm
200mm
销售价 数量
 
1539.64
2795.74
4985.96
1629.82
3001.88
5269.40

商品详情

商品名称:KUKKO双臂拔出器带有快速调节细长的拔出臂
商品编号:880450 3
应用

特别适合狭窄的作业空间和难以通达的作业空间。
技术说明

带有特别细长的拔出臂。
属性
内部夹持范围
180mm - 340mm
外部夹持范围
250mm
夹紧深度至
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加