咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®卡簧钳 719795
商品编号
719795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719795 J5
719795 J6
719795 J51
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于内部卡簧直径
直头
内圈,直头
C
3.5mm
570mm
DIN 5256 C
122mm - 300mm
直头
内圈,直头
C
4.5mm
580mm
DIN 5256 C
252mm - 400mm
90° 弯角
内圈,弯头
D
3.5mm
590mm
DIN 5256 D
122mm - 300mm
销售价 数量
 
1720.72
1720.72
1727.41

商品详情

商品名称:KNIPEX®卡簧钳 719795
商品编号:719795 J5

标准

DIN 5256 C 和 D − 用于内卡簧。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
技术说明

配备嵌入的高精度顶尖。
手柄采用钢板,带有锁止工装。

技术说明
类型 C −直头钳口。
属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
内圈,直头
型式
C
尖端直径
3.5mm
总长度
570mm
标准
DIN 5256 C
用于内部卡簧直径
122mm - 300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加