首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
钳类工具
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
绝缘钳
KNIPEX®尖嘴钳,直头 VDE 绝缘713300
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
KNIPEX®尖嘴钳,直头 VDE 绝缘713300
商品编号
713300
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KNIPEX/凯尼派克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
总长度
160
200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
713300 160
713300 200
713300 160
713300 200
总长度
握柄
钳头长度
160mm
200mm
多成分护套
50mm
73mm
160mm
多成分护套
50mm
200mm
多成分护套
73mm
销售价
数量
372.31
452.65
372.31
452.65
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
钢丝钳
尖嘴钳
斜嘴钳
水泵钳
大力钳
钳类综合套装
卡簧钳
电子钳
绝缘钳
其他钳类工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
ORBIS®
KNIPEX/凯尼派克
BOOHER/宝合
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
KNIPEX®尖嘴钳,直头 VDE 绝缘713300
¥318.04 元
起
KNIPEX®卷边平嘴钳,抛光 710100
¥161.41 元
起
金属台锯
¥8701.27 元
起
防护头盔 CrossGuard
¥266.84 元
起
KNIPEX®长型平嘴钳镀铬 VDE 绝缘711300
¥327.61 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
160
200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:KNIPEX®尖嘴钳,直头 VDE 绝缘713300
商品编号:713300
200
技术说明
特别长的椭圆形钳头。切割刃经过感应淬火处理(大约 61 HRC),适合切割硬质和软质的线缆。钳口内部经过粗糙化处理。
钳柄带有塑料套膜,可以在最高 1000 V 的电压环境下作业,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
钳体镀铬,手柄带有多成分套膜。
标准
DIN ISO 5745
材料
铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
属性
总长度
160mm
握柄
多成分护套
钳头长度
50mm
总长度
200mm
握柄
多成分护套
钳头长度
73mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订