咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®卷边平嘴钳,抛光 710100
商品编号
710100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
710100 125
710100 140
710100 160
710100 180
总长度
钳头长度
125mm
27mm
140mm
28mm
160mm
30mm
180mm
35mm
销售价 数量
 
188.80
190.11
198.83
253.72

商品详情

商品名称:KNIPEX®卷边平嘴钳,抛光 710100
商品编号:710100 180

技术说明

带有短而有力的卡爪(平嘴)。钳口内侧带有锯齿。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。
标准

DIN ISO 5745
材料

特殊工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。

属性
总长度
180mm
钳头长度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加