咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属台锯
商品编号
078244
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078244 72365460
供电
制造商名称
平稳起动
最大切割深度 45°
最大切割深度 90°
最高转速
消耗功率
电源电压
电源频率
重量
锯片直径
额定电压
电源驱动
MKAS 355
90mm
120mm
1300min-1
1800W
230V
50Hz
24.4kg
355mm
230V
销售价 数量
 
9136.33

商品详情

商品名称:金属台锯
商品编号:078244 72365460
应用

  • 锯切钢型材和金属型材。
  • 制造分度和斜角切割。
  • 加工管材、金属螺栓、角铁、棒料。

供货范围

1× 台锯,1× 适用于结构钢的锯条,1× 组合扳手:内六角 6 mm 和十字头 PH 2,1× 内六角 8 mm。
技术说明

用于在车间和施工现场高效快速分割部件的半固定式台锯。
  • 通过低转速、高扭矩的电机实现最大的工作进度
  • 通过冷切实现最小的退火色和少量毛刺形成,确保精确的结果和较少返工
  • 通过适用于不同金属的特殊锯条实现出色的表面质量
  • 高达 100% 无火花,通过冷切避免形成粉尘
  • 匀称的握柄设计更方便操控
  • 高精度、耐久的钢结构
  • 底座由铸铝制成
  • 软起动确保电机缓慢加速,由此保护机械装置
  • 用于台夹的快速夹紧装置
  • 0° 到 45° 的倒角和角度调整范围
  • 深度止挡+轻松更换锯条

属性
供电
电源驱动
制造商名称
MKAS 355
平稳起动
最大切割深度 45°
90mm
最大切割深度 90°
120mm
最高转速
1300min-1
消耗功率
1800W
电源电压
230V
电源频率
50Hz
重量
24.4kg
锯片直径
355mm
额定电压
230V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加