咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 CrossGuard
商品编号
097809
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097809 BLUE
097809 WHITE
097809 YELLOW
宽度调整
系列
规格
重量
颜色
扭转锁
CrossGuard
53cm - 61cm
395g
扭转锁
CrossGuard
53cm - 61cm
395g
扭转锁
CrossGuard
53cm - 61cm
395g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 CrossGuard
商品编号:097809 YELLOW
标准

DIN EN 397
技术说明

轻盈的防护头盔 (395 g) 用于冷加工、化学及石化工业。标配 MFA 多功能适配器,用于安装不同配件。
技术参数
头盔特点
防护性能高达 -30 °C
属性
宽度调整
扭转锁
系列
CrossGuard
规格
53cm - 61cm
重量
395g
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加