咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡簧钳套装,4 件套 用于内圈
商品编号
700135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钳子数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700135 4
卡簧钳的应用
尖端直径
最大总长度
适用的内部卡簧直径
钳子数量
内圈,直头
1,3; 1,8; 2,3; 3,2mm
135;180;225;320mm
12 – 25;19 – 60;40 – 100;85 – 140mm
4
销售价 数量
 
960.20

商品详情

商品名称:卡簧钳套装,4 件套 用于内圈
商品编号:700135 4
标准

DIN 5256 C − 直卡爪,用于内部卡簧。
供货范围

各 1 件卡簧钳,编号 719805,规格尺寸 J1;J2;J3;J4。
技术说明

整体热模锻压加工,手柄带有塑料覆层。
属性
卡簧钳的应用
内圈,直头
尖端直径
1,3; 1,8; 2,3; 3,2mm
最大总长度
135;180;225;320mm
适用的内部卡簧直径
12 – 25;19 – 60;40 – 100;85 – 140mm
钳子数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加