咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SecuTec® 钳工锤,带 锤柄护套
商品编号
750115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750115 200
750115 300
750115 400
750115 500
750115 600
750115 800
750115 1000
750115 1500
750115 2000
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
200g
280mm
300g
300mm
400g
310mm
500g
320mm
600g
330mm
800g
350mm
1000g
360mm
1500g
380mm
2000g
400mm
销售价 数量
 
269.24
284.76
318.23
338.83
401.93
452.25
548.83
703.43
896.67

商品详情

商品名称:SecuTec® 钳工锤,带 锤柄护套
商品编号:750115 800
技术说明

带有 Hickory 锤柄,弧面外形,带有涂装。
锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
安全锤 SecuTec®,锤柄带有防护套,钢制,带有项圈并且用 PICARD 楔形螺钉紧固(锤头的拔出参数要高出 DIN 标准要求数倍)。
标准

锤头,符合 DIN 1041。
材料

特殊工具钢。
备件

备用手柄可用编号 751680 订购。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加