咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB细牙/精密螺丝起子/螺丝刀7套装
商品编号
669600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669600 7
部件数量
驱动型式
7
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
622.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PB细牙/精密螺丝起子/螺丝刀7套装
商品编号:669600 7

技术说明

精密螺旋握柄,采用易于抓握的塑料材质,带有可以旋转的定心头,配有联管螺母的装夹机构,可以在需要的长度上紧固安装刀身(伸缩刀身)。刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有高硬度和特殊的韧性。刀刃具有最高的尺寸精度。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。装在塑料卷袋中。

内容
塑料伸缩柄: 1 件
2 个 Torx® 刀身,编号 669607: TX6 / TX7;TX8 / TX9
2 个刀身,适用于内六角编号 669606: 1.5 / 2;2.5 / 3
2 个一字头/十字头刀身,编号 669605: 2×0.3 / 00;2.5×0.4 / 0
属性
部件数量
7
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加