咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚珠轴承拉马套装,配有塑料箱
商品编号
883100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
883100 69-A
883100 69-B
883100 69-C
夹紧范围
20mm - 110mm
40mm - 110mm
56mm - 240mm
销售价 数量
 
3530.11
4779.82
10100.75

商品详情

商品名称:滚珠轴承拉马套装,配有塑料箱
商品编号:883100 69-A
技术说明

拉马套装,配有塑料工具箱,组成部分包括 1 根横梁,1 根芯轴,2 枚拉拴和 3 对(规格尺寸 69-A 和 69-B)或者 6 对(规格尺寸 69-C)拉块。强劲的结构,采用特种钢,拉块采用特殊的外形,可以保证滚珠轴承内精准的定位。
应用

可以方便而又快速地拉出安装在外壳内转轴上的各类滚柱轴承。 用途广泛 − 能够应对众多的维修和保养应用,适用于汽车制造、工业、手工业等众多领域。
适用于
滚珠轴承,符合 ISO 标准: 6004 − 6013;6201 − 6206;6300 − 6305
属性
夹紧范围
20mm - 110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加