咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®钳式扳手 带 2 组分握柄护套 813720
商品编号
813720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813720 150
813720 180
813720 250
卡爪长度
夹紧开口度
总长度
20mm
0mm - 27mm
150mm
22mm
0mm - 40mm
180mm
30mm
0mm - 52mm
250mm
销售价 数量
 
749.89
755.27
875.78

商品详情

商品名称:KNIPEX®钳式扳手 带 2 组分握柄护套 813720
商品编号:813720 250

技术说明

平行平整的卡爪;镀铬。棘轮调节功能,通过按钮和夹紧杆加以实现,从而确保了卡爪的压紧力。卡爪表面之间的行程确保了棘轮原理的实现。
管钳镀铬,多组分手柄。
应用

用于夹紧螺丝,螺母,镀铬部件等,不会损坏

技术说明
激光雕刻的刻度(正面公制,背面英制),可提前设置开口度。
属性
卡爪长度
30mm
夹紧开口度
0mm - 52mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加