咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®斜口钳抛光 724900
商品编号
724900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
724900 110
724900 125
724900 140
724900 160
724900 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
110mm
1.2mm
2mm
125mm
1.5mm
3mm
140mm
1.8mm
4mm
160mm
2mm
4mm
180mm
2.5mm
4mm
销售价 数量
 
237.69
237.69
237.69
241.75
263.15

商品详情

商品名称:KNIPEX®斜口钳抛光 724900
商品编号:724900 180

材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准

DIN ISO 5749
技术说明

精巧型,感应淬火切屑刃(大约 62 HRC)。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。

属性
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加