咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平头凿刀
商品编号
740900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
740900 125
740900 150
740900 175
740900 200
740900 250
740900 300
刀刃宽度
总长度
重量
18mm
125mm
106g
22mm
150mm
231g
25mm
175mm
268g
28mm
200mm
431g
28mm
250mm
543g
28mm
300mm
667g
销售价 数量
 
180.62
238.75
298.80
393.17
482.50
586.53

商品详情

商品名称:平头凿刀
商品编号:740900 300
技术说明

采用扁椭圆钢,经过淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的冲头热处理加工,可以避免凿头上发生碎裂剥落。
特种质量,最高硬度(约 59 HRC),同时具有极高韧性。
材料

特质铬钒合金,红色粉末涂层。
属性
刀刃宽度
28mm
总长度
300mm
重量
667g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加