咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型和短型刀柄,带球头 镀铬
商品编号
627370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627370 1,5
627370 2
627370 2,5
627370 3
627370 4
627370 5
627370 6
627370 8
627370 10
六角
柄长
表面
1.5mm
82×6mm
在镍上镀铬
2mm
92×7mm
在镍上镀铬
2.5mm
113×9mm
在镍上镀铬
3mm
128×11mm
在镍上镀铬
4mm
154×13mm
在镍上镀铬
5mm
170×16mm
在镍上镀铬
6mm
191×19mm
在镍上镀铬
8mm
208×24mm
在镍上镀铬
10mm
230×28mm
在镍上镀铬
销售价 数量
 
64.40
59.91
58.70
57.98
65.91
78.71
101.00
126.27
169.22

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型和短型刀柄,带球头 镀铬
商品编号:627370 8
应用

采用短的柄头和 100° 的弯角设计,因而同样适合在难以通达的部位开展作业。
技术说明

L 形柄杆,球头,操作时最多可以倾斜 30°。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬。
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
208×24mm
表面
在镍上镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加