咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB六角弯头螺丝起子,长型和短型刀柄,带球头 粉末涂层
商品编号
627372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627372 1,5
627372 2
627372 2,5
627372 3
627372 4
627372 5
627372 6
627372 8
627372 10
六角
柄长
表面
1.5mm
82×6mm
粉末涂层 覆镍镀铬
2mm
92×7mm
粉末涂层 覆镍镀铬
2.5mm
113×9mm
粉末涂层 覆镍镀铬
3mm
128×11mm
粉末涂层 覆镍镀铬
4mm
154×13mm
粉末涂层 覆镍镀铬
5mm
170×16mm
粉末涂层 覆镍镀铬
6mm
191×19mm
粉末涂层 覆镍镀铬
8mm
208×24mm
粉末涂层 覆镍镀铬
10mm
230×28mm
粉末涂层 覆镍镀铬
销售价 数量
 
67.71
63.94
62.30
61.62
69.64
82.41
107.62
133.34
178.69

商品详情

商品名称:PB六角弯头螺丝起子,长型和短型刀柄,带球头 粉末涂层
商品编号:627372 8
应用

采用短的柄头和 100° 的弯角设计,因而同样适合在难以通达的部位开展作业。
技术说明

L 形柄杆,球头,操作时最多可以倾斜 30°。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
PB Swiss Tools 特种合金
属性
六角
8mm
柄长
208×24mm
表面
粉末涂层 覆镍镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加