咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号
626090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626090 1,5
626090 2
626090 2,5
626090 3
626090 4
626090 5
626090 6
626090 7
626090 8
626090 10
626090 12
626090 14
626090 17
六角
柄长
1.5mm
82×16mm
2mm
92×18mm
2.5mm
113×21mm
3mm
128×23mm
4mm
154×26mm
5mm
170×30mm
6mm
191×34mm
7mm
199×37mm
8mm
208×40mm
10mm
230×46mm
12mm
252×52mm
14mm
279×59mm
17mm
307×67mm
销售价 数量
 
25.51
28.99
33.35
36.33
44.91
53.67
76.97
92.80
103.92
145.53
219.64
283.83
481.56

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号:626090 12
技术说明

L 形手柄符合 DIN ISO 2936 L 标准,端面平整加工并倒角。铬钒钢,整体硬化(具有韧性)。
PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
柄长
252×52mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加