咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,短型
商品编号
664100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664100 4
664100 5,5
664100 6,5
664100 8
664100 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.6mm
4mm
30mm
2
75mm
0.8mm
5.5mm
30mm
3
75mm
1mm
6.5mm
30mm
4
75mm
1.2mm
8mm
30mm
5
80mm
1.6mm
10mm
30mm
6
80mm
销售价 数量
 
79.46
79.46
87.92
100.22
123.52

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,短型
商品编号:664100 8
材料

刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
标准

类似于 DIN 5265B 标准。
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。呈平面平行的锻造刀身。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
30mm
刀身编号
5
总长度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加