咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®螺栓头剪刀 733300
商品编号
733300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
733300 460
733300 610
733300 760
733300 910
总长度
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
460mm
8mm
6mm
5mm
610mm
9mm
8mm
7mm
760mm
11mm
9mm
8mm
910mm
13mm
10mm
9mm
销售价 数量
 
1365.86
1580.12
2062.18
2704.95

商品详情

商品名称:KNIPEX®螺栓头剪刀 733300
商品编号:733300 910

材料

刀片采用高性能铬钒钢,切刃经过额外的淬硬加工(约 62 HRC)。
应用

用于切割普通至 48 HRC 的高硬度钢(抗拉强度约 1600 N/mm2)。
备件

备用刀头,编号 733350。
技术说明

配有传力机构和通用型刀片的刀头。通过偏心螺栓,可以实现刀片精确且便捷的后续调整。锻造的限位器,带舒适的缓冲机构;粉末涂层的管状钳柄,带多成分握柄套膜。

属性
总长度
910mm
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2,最大直径
13mm
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2,最大直径
10mm
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2,最大直径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加