咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备斜嘴钳,椭圆头
商品编号
726240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726240 110
726240 125
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
10mm
10mm
110mm
0.2mm - 1.25mm
16mm
16mm
125mm
0.4mm - 2mm
销售价 数量
 
778.19
837.43

商品详情

商品名称:电子设备斜嘴钳,椭圆头
商品编号:726240 110
技术说明

细长型,精密打磨加工,刃口经感应淬火(63 − 65 HRC)。黑色表面可以减少反射。黄色塑料手柄套膜,采用导电材料,配有开口弹簧。满足 ESD 要求。可调精密螺栓节点,可实现最小的摩擦以及刀具的最佳轴向对中效果。
材料

高性能的合金钢,经过落锤锻造加工,涂有黑色氧化防腐层。
技术参数
切刃倒角
小斜角刀尖
防静电
EGB/ESD
材料
高效合金钢
属性
切削刃长度
10mm
头部宽度
10mm
总长度
110mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加