咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备斜嘴剪头钳
商品编号
726912
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726912 108
切削刃长度
头部宽度
头部长度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
15mm
10.5mm
8mm
108mm
0.35mm - 1.25mm
销售价 数量
 
927.62
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备斜嘴剪头钳
商品编号:726912 108
技术说明

带有经过精密研磨和感应淬火加工的切刃(63−65 HRC)。白色的塑料握柄套膜,采用导电材料,配有开口弹簧。满足 ESD 要求。专门设计的插套式接合,提供了特别长的接触表面,从而尽可能减少了接合部位不必要的移动,继而保证了钳爪在轴向上特别高的配合精度。
材料

特殊滚珠轴承钢,落锤锻造。
技术参数
切刃倒角
SFW
防静电
EGB/ESD
属性
切削刃长度
15mm
头部宽度
10.5mm
头部长度
8mm
总长度
108mm
铜丝切割能力,最大直径
0.35mm - 1.25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加