咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢索剪
商品编号
731500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731500 190
总长度
用于钢缆/软质圆钢直径
适合剪切的圆钢(最高 1200 N/mm2),直径
适合剪切的钢丝绳(最高 1600 N/mm2),直径
190mm
8mm
4mm
5mm
销售价 数量
 
613.45
  • 商品详情

商品详情

商品名称:钢索剪
商品编号:731500 190
应用

用于切割钢丝绳,多股电缆等。
材料

铬钒特种钢制成,油淬硬化。
技术说明

坚固构型,整体为模压锻造的钢材质。带有拧接式活节和开口弹簧。刀刃硬度为 64 HRC。手柄带有轻质 PVC 覆层。
属性
总长度
190mm
用于钢缆/软质圆钢直径
8mm
适合剪切的圆钢(最高 1200 N/mm2),直径
4mm
适合剪切的钢丝绳(最高 1600 N/mm2),直径
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加