咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,带长刀身
商品编号
663700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
刀刃宽度 b × 刀身长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663700 2,5X125
663700 3,5X150
663700 4X150
663700 4X200
663700 5,5X200
663700 5,5X250
663700 5,5X300
663700 6,5X200
663700 6,5X300
663700 8X400
663700 10X500
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.4mm
2.5mm
125mm
0
210mm
0.5mm
3.5mm
150mm
1
240mm
0.6mm
4mm
150mm
2
245mm
0.6mm
4mm
200mm
2
295mm
0.8mm
5.5mm
200mm
3
300mm
0.8mm
5.5mm
250mm
3
350mm
0.8mm
5.5mm
300mm
3
400mm
1mm
6.5mm
200mm
4
305mm
1mm
6.5mm
300mm
4
405mm
1.2mm
8mm
400mm
5
510mm
1.6mm
10mm
500mm
6
620mm
销售价 数量
 
81.35
97.95
99.00
117.12
127.35
151.02
173.73
142.61
197.78
291.91
395.47

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,带长刀身
商品编号:663700 10X500

技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆锻造而成,刀刃与标准开口螺丝的槽口精密匹配。
材料

刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。

技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.6mm
刀刃宽度 b
10mm
刀杆长度
500mm
刀身编号
6
总长度
620mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加