咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®大型电缆剪 730400
商品编号
730400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730400 500
总长度
用于单芯电缆
用于多芯电缆最大直径
500mm
150mm2
27mm
销售价 数量
 
1673.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®大型电缆剪 730400
商品编号:730400 500

技术说明

带有镰刀形刃部的刀头,柄部采用钢管材质,配有塑料手柄。
钳头黑化抛光,手柄带有多成分套膜。

属性
总长度
500mm
用于单芯电缆
150mm2
用于多芯电缆最大直径
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加