咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Knipex小型电缆剪
商品编号
730090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730090 165
730090 200
730090 225
剪切能力
可以切割的最大直径
总长度
50mm2
15mm
165mm
70mm2
20mm
200mm
120mm2
23mm
225mm
销售价 数量
 
381.64
587.88
650.77

商品详情

商品名称:Knipex小型电缆剪
商品编号:730090 200

应用

用于切割铜线和铝线。
技术说明

头部带有镰刀形刀刃。剪刀经磨光处理,握柄带有塑料套膜。
能够实现平整而又彻底的剪切,不会造成挤伤。
材料

特殊工具钢, 落锤锻造。

技术说明
双刀刃,可以进行特别宽范围内的剪切操作。
属性
剪切能力
70mm2
可以切割的最大直径
20mm
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加