咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄
商品编号
660910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660910 5
660910 6
660910 7
螺丝起子数量
5
6
7
销售价 数量
 
561.49
794.03
1074.56

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄
商品编号:660910 7
应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
技术说明

多种坚固耐用的螺丝刀,带有锥形刀头(刀刃)和 6 角扳手。
Multicraft 动力手柄采用抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用油腻的手也不打滑。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。呈平面平行的分级刀刃。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
优点

  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸圆设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 滚动保护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

内容
各 1 把扳手编号 660900: 规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5;8;10;13
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加