咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮钳,镀铬
商品编号
728736
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 160
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728736 160
总长度
160mm
销售价 数量
 
362.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 160
数量:

商品详情

商品名称:剥皮钳,镀铬
商品编号:728736 160

材料

特种工具钢,经过模压锻造和油淬硬化。
技术说明

带有 V 形切刃的弯头卡爪(外径最大可达 5 mm)。内嵌节点,无缝隙,具有回动弹簧。带有调节螺钉,用于调整横截面。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 TetheredTools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
提示

在 KNIPEXtend 型号上市前,仍然可以订购之前编号为 728735 的型号。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加