咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳
商品编号
729715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729715 6IS
729715 6ISG
729715 6NIS
制造商类型标识
导线横截面
总长度
CTI6
0.5mm2 - 6mm2
250mm
CTI6G
0.5mm2 - 6mm2
250mm
HTN21
0.5mm2 - 6mm2
200mm
销售价 数量
 
1898.92
1898.92
1679.25

商品详情

商品名称:压接钳
商品编号:729715 6NIS
技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
高精度廓型,传动比高。
属性
制造商类型标识
HTN21
导线横截面
0.5mm2 - 6mm2
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加