咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管夹
商品编号
719970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719970 210
张开宽度
总长度
60mm
210mm
销售价 数量
 
556.74

商品详情

商品名称:软管夹
商品编号:719970 210
应用

用于自紧式软管夹,例如:汽车上的加热器软管,水管,洗衣机软管等。
技术说明

配有专门的钳爪,用来固定自动夹紧软管夹;钳爪可以 360° 旋转。钢板钳柄,表面镀镍。
属性
张开宽度
60mm
总长度
210mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加