咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒式扳手组套
商品编号
620320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
620320 6/1
620320 8/1
620320 11/3
包装
扳手数量
旋转销数量
塑料包
6
1
塑料包
8
1
塑料包
11
3
销售价 数量
 
680.37
954.41
1739.86

商品详情

商品名称:套筒式扳手组套
商品编号:620320 11/3
标准

DIN 896 B
材料

经过热处理的钢管,镀铬。
技术说明

由薄壁经过热处理的钢管制成,带有用于插滑杆的横向孔。
供货范围
各 1 把套筒式扳手,编号 620120: 规格尺寸 6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22;21×24;27×32;30×34
属性
包装
塑料包
扳手数量
11
旋转销数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加