咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,弯头
商品编号
615900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
615900 6X7
615900 7X8
615900 8X9
615900 8X10
615900 10X11
615900 10X13
615900 12X13
615900 12X14
615900 13X14
615900 13X15
615900 13X17
615900 14X15
615900 14X17
615900 16X17
615900 16X18
615900 17X19
615900 18X19
615900 19X22
615900 19X24
615900 20X22
615900 21X23
615900 22X24
615900 24X27
615900 24X30
615900 25X28
615900 27X30
615900 30X32
615900 32X36
615900 36X41
615900 41X46
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
6mm
7mm
公制
167mm
11mm
12mm
7mm
8mm
公制
180mm
12mm
14mm
8mm
9mm
公制
182mm
14mm
15mm
8mm
10mm
公制
182mm
14mm
16mm
10mm
11mm
公制
197mm
16mm
18mm
10mm
13mm
公制
216mm
16mm
21mm
12mm
13mm
公制
216mm
20mm
21mm
12mm
14mm
公制
216mm
20mm
23mm
13mm
14mm
公制
239mm
22mm
23mm
13mm
15mm
公制
239mm
22mm
23mm
13mm
17mm
公制
263mm
22mm
27mm
14mm
15mm
公制
239mm
22mm
23mm
14mm
17mm
公制
263mm
22mm
27mm
16mm
17mm
公制
263mm
25mm
27mm
16mm
18mm
公制
263mm
25mm
27mm
17mm
19mm
公制
290mm
28mm
29mm
18mm
19mm
公制
290mm
28mm
29mm
19mm
22mm
公制
318mm
29mm
34mm
19mm
24mm
公制
325mm
29mm
35mm
20mm
22mm
公制
318mm
31mm
34mm
21mm
23mm
公制
325mm
32mm
35mm
22mm
24mm
公制
325mm
34mm
37mm
24mm
27mm
公制
337mm
36mm
40mm
24mm
30mm
公制
346mm
36mm
44mm
25mm
28mm
公制
346mm
36mm
40mm
27mm
30mm
公制
346mm
40mm
44mm
30mm
32mm
公制
360mm
44mm
48mm
32mm
36mm
公制
410mm
48mm
52mm
36mm
41mm
公制
440mm
53mm
60mm
41mm
46mm
公制
475mm
60mm
67mm
销售价 数量
 
61.00
63.57
63.57
63.57
62.36
68.59
73.46
85.62
93.73
93.73
113.89
87.11
109.42
108.63
111.59
121.32
128.77
146.62
153.24
153.24
159.19
165.97
193.44
240.35
244.83
249.30
249.30
371.98
471.66
815.35

商品详情

商品名称:双套头扳手,弯头
商品编号:615900 10X11

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。
材料

铬钒钢,磷化处理。
标准

DIN 838 / ISO 3318

属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
197mm
最大套环直径 D1 max
16mm
最大套环直径 D2 max
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加