咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,3/4 英寸 薄壁型,长型
商品编号
652210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
652210 22
652210 24
652210 27
652210 30
652210 32
652210 36
652210 41
652210 46
从动侧直径
扳手开口度
长度
34.3mm
22mm
100mm
36.8mm
24mm
100mm
40.5mm
27mm
100mm
44.3mm
30mm
100mm
46.8mm
32mm
100mm
51.8mm
36mm
100mm
58mm
41mm
100mm
64.3mm
46mm
100mm
销售价 数量
 
418.76
418.76
418.76
422.62
490.89
575.90
649.36
832.26

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,3/4 英寸 薄壁型,长型
商品编号:652210 41
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的轮廓。出于安全考虑,必须用安全销和橡胶垫圈进行固定。
技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
58mm
扳手开口度
41mm
长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加