咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1 英寸
商品编号
653010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
653010 27
653010 30
653010 32
653010 34
653010 36
653010 41
653010 46
653010 50
653010 55
653010 60
从动侧直径
扳手开口度
长度
45.3mm
27mm
57mm
49mm
30mm
62mm
51.5mm
32mm
62mm
54mm
34mm
62mm
56.5mm
36mm
62mm
62.8mm
41mm
66mm
69mm
46mm
70mm
74mm
50mm
70mm
80.3mm
55mm
75mm
86.5mm
60mm
75mm
销售价 数量
 
448.39
448.39
448.39
448.39
468.99
590.11
617.10
798.79
855.49
1022.98

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1 英寸
商品编号:653010 60
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的轮廓。出于安全考虑,必须用安全销和橡胶垫圈进行固定。
标准

DIN 3129
技术参数
方形驱动插口
1inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
86.5mm
扳手开口度
60mm
长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加