咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击六角套筒,1.1/2 英寸
商品编号
653950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
653950 41
653950 46
653950 50
653950 55
653950 60
653950 65
653950 70
653950 80
653950 90
653950 105
从动侧直径
扳手开口度
长度
68mm
41mm
80mm
74mm
46mm
84mm
79mm
50mm
84mm
85mm
55mm
90mm
91mm
60mm
90mm
97mm
65mm
95mm
103mm
70mm
100mm
115mm
80mm
110mm
128mm
90mm
112mm
146mm
105mm
120mm
销售价 数量
 
2009.85
2009.85
2009.85
2009.85
2422.12
2679.79
3156.48
4457.73
5192.10
6879.85

商品详情

商品名称:冲击六角套筒,1.1/2 英寸
商品编号:653950 90
提示

如需要,可提供更多的规格和型号。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
带有保护螺丝和螺母的轮廓。出于安全考虑,必须用安全销和橡胶垫圈进行固定。
标准

DIN 3129
技术参数
方形驱动插口
1 1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
128mm
扳手开口度
90mm
长度
112mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加